Élément de fixation et d'attache FAG FRM270/16,5

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM270/16,5
Rubix :0255-1010626
Fabricant :0191711880000
EAN :4012801169271
BAGUE D'ARRET FRM 270/16,5

Résumé technique

Typebague expansible
Diamètre intérieur258 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 270/16,5


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague expansible
Diamètre intérieur258 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur16,5 mm
Matièreacier
59,10 € HT
/ unité
70,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h