Élément de fixation et d'attache FAG FRM150/16,5

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM150/16,5
Rubix :0255-1010574
Fabricant :0191709800000
EAN :4012801168878
BAGUE D'ARRET FRM 150/16,5 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 150/16,5 fag
Diamètre intérieur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 150/16,5 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 150/16,5 fag
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur16,5 mm
Promotion
Au lieu de 22,15 €
7,69 € HT
/ unité
9,23 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h