Références
FAG :FRM215/5
Rubix :0255-1014501
Fabricant :0167299000000
EAN :4012801169158




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 215/ 5 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 202 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 215/ 5
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 215/ 5 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 202 mm |
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,23 € HT
/ unité
25,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours