Microscopes Feku 500015, Type: Régulier
Lampe loupe 6 dioptries à LED avec lentille diamètre 170 mm, réf. 500015
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :500015
Rubix :3929-0531731
Détails articles : LAMPE LOUPE A LEDS
Grossissement 6 dioptries. Loupe diamètre 170 mm avec capot de protection. Eclairage composé de 80 LED, 8 W / 220 V. Bras de 400 mm. Ouverture de la pince 70 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | régulier |
|---|---|
| Modèle | 8 w / 220 v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,98 € HT
/ unité
265,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
