Nettoyeurs à ultrasons - Accessoires et pièces détachées Feku 800132
Produit pour nettoyeur ultrason
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Feku :800132
Rubix :3929-7146310

Résumé technique
| Type | produit pour nettoyeur ultrasons pour pieces metalliques |
|---|
Documents
Détails articles : PRODUIT POUR NETTOYEUR ULTRASONS POUR PIECES METALLIQUES
Concentré à diluer (2-5% du volume d'eau)
Produit de nettoyage 2.5 l pour pièces en métal ( Tec Clean A4) à diluer à 2 à 5% du volume
Informations techniques
Attributs
| Type | produit pour nettoyeur ultrasons pour pieces metalliques |
|---|---|
| Contenance | 2,5 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,02 € HT
/ unité
130,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h