Rapporteur d'angle Feku 319201, Plage de mesure, minimum: 0 ° | Plage de mesure, maximum: 180 °
Rapporteur d'angle, réf. 319201
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :319201
Rubix :3929-5232506

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 ° |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 180 ° |
| Matière | acier inoxydable |
Détails articles : RAPPORTEUR ANGLE CAP.240MM ACIER INOX
Rapporteur d'angle, en acier inox.
Graduation : 0-180° / 180-0°.
Diamètre du secteur : 90 mm
Longueur de la règle : 240 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 ° |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 180 ° |
| Matière | acier inoxydable |
| Type | rapporteur d'angle |
| Modèle | 319201-fk |
| Taille | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,17 € HT
/ unité
19,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours