Réglet acier Feku R17100, Longueur: 100 mm
Réglet flexible acier chromé mat classe II, série ''R17''
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :R17100
Rubix :3929-5232511

Détails articles : REGLET ACIER CHROME MAT L.100MM CLASSE II SECTION 13X0,5
Epaisseur : 0,5 mm. Double face, gradué en mm et 1/2 mm. Largeur : 13 mm. Conditionnement : vendu par lot de 10 unités.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Type | classe 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,00 € HT
/ 10 unités
13,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h