Calibre de soudure Feku J12048, Type: Calibre de soudeur

CALIBRE DE SOUDEUR

Voir les informations techniques

Références

Feku :J12048
Rubix :3929-7145623
CALIBRE DE SOUDEUR 60,7,8,9

Résumé technique

Typecalibre de soudeur

Détails articles : CALIBRE DE SOUDEUR 60,7,8,9


Calibre de soudeur 4 angles de mesure : 60°, 70°, 80°, 90°. Lecture 1/10ème.

Applications

Equipement pour le soudage.

Informations techniques


Attributs
Typecalibre de soudeur
30,82 HT
/ unité
36,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h