Nettoyeur à ultrasons Feku 240889
Bac à ultrasons avec chauffage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Feku :240889
Rubix :3929-7145784

Documents
Détails articles : BAC A ULTRASON 4.5L
Nettoie en profondeur les parties de pièces les plus difficiles d'accès.
Fréquence 40 Khz.
Minuterie. Cuve inox.
Alimentation 230 V. Chauffage 0 - 80 °C.
S'utilise avec de l'eau ou avec produit nettoyant.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 4,5 l |
|---|---|
| Min fréquence | 40 kHz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,65 € HT
/ unité
839,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h