Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Mesure optique
Éclairage et loupes
Lampe-loupe
LAMPE LOUPE CIRCLINE D.12CM 22W/220V
Lampe-loupe Feku 500011
Lampe loupe lumineuse CIRCLINE FEKU
Références
feku :
500011
rubix :
3929-5232521
Résumé technique
Grossissement
5 dioptries
Diamètre
120
mm
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : LAMPE LOUPE CIRCLINE D.12CM 22W/220V
Lampe loupe lumineuse ”Circline” Tube fluo 22W/220V. Loupe Ø120 mm. Grossissement 5 dioptries.
Points forts
Fixation par pince étau.
Applications
Pour salle de contrôle, électronique, laboratoire...
Informations techniques
Attributs
Grossissement
5 dioptries
Diamètre
120
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
140,98
€
HT
/
unité
169,18
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit