Réglet acier Feku R17019, Longueur: 2000 mm
Réglet semi-rigide inox chromé mat classe II, réf. R17019
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :R17019
Rubix :3929-5245204

Détails articles : REGLET SEMI RIGIDE INOX L.2000MM
Epaisseur : 1 mm. Graduation en mm et 1/2 mm. Longueur : 2000 mm. Largeur : 30 mm. Poids : 390 g.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Type | classe 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,56 € HT
/ unité
117,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours