Palpeur d'épaisseur mécanique interne/externe et palpeur d'épaisseur numérique interne Feku ID H230, Plage de mesure, minimum: 30 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm | Résolution: 0.01 mm
Palpeur intérieur étanche
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :ID H230
Rubix :3929-0506430




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 30 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
Détails articles : INTERTEST CAP 30-50X0.01MM
Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.
Points forts
Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 30 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Profondeur de mesure | 85 mm |
1 191,09 € HT
/ unité
1 429,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours