Contrôleur d'épaisseur Feku D4R50, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm | Résolution: 0.05 mm
Contrôleur d'épaisseur
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :D4R50
Rubix :3929-0506425

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
Détails articles : ODITEST CAP 0-20X0.01 / 80 MM
Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
| Résolution | 0,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 380,93 € HT
/ unité
1 657,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours