Fausse équerre Wilmart 137505

Fausse équerre mécanicien avec papillon lg 500mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :137505
Rubix :0130-0345570
EAN :8032819066856
FAUSSE EQUERRE MECANICIEN 500MM AVEC PAPILLON

Documents

Détails articles : FAUSSE EQUERRE MECANICIEN 500MM AVEC PAPILLON


Informations techniques


Attributs
98,76 HT
/ unité
118,51 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h