Fausse équerre Wilmart 137900

Fausse équerre talon ABS - lg 250 mm-lame inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :137900
Rubix :0130-5182778
EAN :3363671379002
FAUSSE EQUERRE TALON ABS 250MM LAME INOX

Documents

Détails articles : FAUSSE EQUERRE TALON ABS 250MM LAME INOX


Fausse équerre à coulisse ABS.

Informations techniques


Attributs
10,49 HT
/ unité
12,59 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h