Fausse équerre Facom 817.25, Longueur: 250 mm | Hauteur: 240 mm
817 - Fausses équerres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :817.25
Rubix :0139-5004727
EAN :3148512049906
Documents
Détails articles : FAUSSE EQUERRE 817.25 - 250MM 817.25
Pensée pour les opérations de traçage et de relevés d'angles, la fausse-équerre Facom 817 est un outil de mécanicien conçu pour reproduire des angles avec une grande précision. Sa conception robuste en acier rectifié et son articulation rigide assurent une stabilité optimale lors des relevés.
Caractéristiques :
La fausse-équerre Facom 817 se distingue par sa conception entièrement métallique, avec une lame et un corps en acier rectifié sur surface et chants. Ce choix de matériau offre une excellente régularité et une résistance à l’usure dans le temps. L’articulation rigide, dépourvue de papillon de serrage, permet de réaliser des relevés d’angles bien à plat sans déformation ni jeu. Adaptée aux besoins des ateliers de mécanique, cette fausse-équerre favorise un traçage précis sur des surfaces planes ou irrégulières. La gamme Facom 817 comprend plusieurs modèles de tailles différentes.
Spécifications :
- Référence gamme : 817.
- Matériau : acier rectifié.
- Épaisseur : 15 mm.
- Longueur : de 150 à 300 mm selon la référence.
- Graduation : sans.
- Type d’articulation : rigide, sans blocage possible.
- Type : fausse-équerre de mécanicien.
- Non couvert par la garantie à vie Facom.
Caractéristiques :
La fausse-équerre Facom 817 se distingue par sa conception entièrement métallique, avec une lame et un corps en acier rectifié sur surface et chants. Ce choix de matériau offre une excellente régularité et une résistance à l’usure dans le temps. L’articulation rigide, dépourvue de papillon de serrage, permet de réaliser des relevés d’angles bien à plat sans déformation ni jeu. Adaptée aux besoins des ateliers de mécanique, cette fausse-équerre favorise un traçage précis sur des surfaces planes ou irrégulières. La gamme Facom 817 comprend plusieurs modèles de tailles différentes.
Spécifications :
- Référence gamme : 817.
- Matériau : acier rectifié.
- Épaisseur : 15 mm.
- Longueur : de 150 à 300 mm selon la référence.
- Graduation : sans.
- Type d’articulation : rigide, sans blocage possible.
- Type : fausse-équerre de mécanicien.
- Non couvert par la garantie à vie Facom.
Points forts
- Résiste aux conditions difficiles d'un atelier de mécanique (huile, graisse, solvants, etc.)
- Simple d'utilisation, sans système de verrouillage pour un relevé rapide et pratique des angles.
- Reproduction rapide d'angles sans mesures ou calculs complexes.
- Simple d'utilisation, sans système de verrouillage pour un relevé rapide et pratique des angles.
- Reproduction rapide d'angles sans mesures ou calculs complexes.
Applications
La fausse-équerre Facom 817 est conçue pour les travaux de traçage et de contrôle dans les ateliers de mécanique générale, la maintenance industrielle et la carrosserie. Elle convient aux environnements où la précision des angles conditionne la qualité d’assemblage ou d’usinage. Elle est parfaite pour prédécouper des tôles à la bonne dimension, préparer des découpes sur tubes d'acier, relever des angles de carrosserie, etc.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Hauteur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,63 € HT
/ unité
144,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h