Extracteurs Facom U.14A, Capacité intérieur: 10 mm | Capacité extérieur: 35 mm | Puissance d'extraction: 0.5 t
U.14 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure griffes fines
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.14A
Rubix :0139-5004680
EAN :3148510663050


Résumé technique
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 10 mm |
| Capacité extérieur | 35 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR.2 GRIFFES - CAP.35MM U.14A
Les extracteurs auto-serrants Facom offrent une solution fiable pour l’extraction de pièces mécaniques légères. Conçus avec deux griffes fines et un système auto-agrippant, ils garantissent un maintien stable sur la pièce à démonter et ne nécessitent aucun outil supplémentaire.
Caractéristiques :
Les extracteurs auto-serrants Facom U.14A et U.14L sont conçus pour retirer facilement des pièces montées serrées, comme des cosses de batterie, des bagues, des pièces clipsées, etc. Chaque modèle est équipé de deux griffes fines assurant une prise stable et précise sur des surfaces. Le ressort de rappel intégré maintient automatiquement les griffes en position sur la pièce, même sans tension appliquée, ce qui facilite le positionnement et la manipulation. La poignée coulissante permet d'appliquer l'effort de traction à la main, améliorant la sensibilité. Entièrement réalisés en acier avec une finition brunie mate (phosphate), ces outils résistent à l’usure et à la corrosion en plus d'être garantis à vie.
Spécifications :
- Référence U.14A : prise extérieure maximale 35 mm.
- Hauteur : 125,00 mm.
- Largeur : 75,00 mm.
- Poids : 340 g.
- Référence U.14L : prise extérieure maximale 45 mm.
- Hauteur : 150,00 mm.
- Largeur : 85,00 mm.
- Poids : 380 g.
- Nombre de griffes : 2.
- Poignée : coulissante.
- Finition : acier bruni mat (phosphate).
- Garantie à vie Facom : échange en cas de défaut.
Caractéristiques :
Les extracteurs auto-serrants Facom U.14A et U.14L sont conçus pour retirer facilement des pièces montées serrées, comme des cosses de batterie, des bagues, des pièces clipsées, etc. Chaque modèle est équipé de deux griffes fines assurant une prise stable et précise sur des surfaces. Le ressort de rappel intégré maintient automatiquement les griffes en position sur la pièce, même sans tension appliquée, ce qui facilite le positionnement et la manipulation. La poignée coulissante permet d'appliquer l'effort de traction à la main, améliorant la sensibilité. Entièrement réalisés en acier avec une finition brunie mate (phosphate), ces outils résistent à l’usure et à la corrosion en plus d'être garantis à vie.
Spécifications :
- Référence U.14A : prise extérieure maximale 35 mm.
- Hauteur : 125,00 mm.
- Largeur : 75,00 mm.
- Poids : 340 g.
- Référence U.14L : prise extérieure maximale 45 mm.
- Hauteur : 150,00 mm.
- Largeur : 85,00 mm.
- Poids : 380 g.
- Nombre de griffes : 2.
- Poignée : coulissante.
- Finition : acier bruni mat (phosphate).
- Garantie à vie Facom : échange en cas de défaut.
Points forts
- Maintien automatique grâce au ressort de rappel, évitant le repositionnement fréquent.
- Accès facilité dans les zones confinées grâce aux griffes fines et profilées.
- Manipulation rapide et sûre via la poignée coulissante.
- Utilisation stable même sans mise en tension immédiate.
- Accès facilité dans les zones confinées grâce aux griffes fines et profilées.
- Manipulation rapide et sûre via la poignée coulissante.
- Utilisation stable même sans mise en tension immédiate.
Applications
Ces arraches manuels s’utilisent dans les opérations de démontage mécanique, d’entretien et de maintenance industrielle. Leur conception les rend particulièrement adaptés pour extraire des cosses de batterie, des petits roulements ou des pièces montées serrées dans des espaces réduits. Ils trouvent leur place dans les ateliers de mécanique générale, les services de maintenance d’équipements électriques, ainsi que dans les interventions sur machines tournantes et véhicules.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 10 mm |
| Capacité extérieur | 35 mm |
| Profondeur | 40 mm |
| Puissance d'extraction | 0,5 t |
| Type | extracteurs auto-serrants pour prise extérieure griffes fines |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,25 € HT
/ unité
71,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h