Extracteurs Facom U.20, Capacité extérieur: 170 mm | Puissance d'extraction: 7 t
Extracteur pour prise extérieure - griffes courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.20
Rubix :0139-5004682
EAN :3148510667003


Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité extérieur | 170 mm |
| Profondeur | 160 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR 3GRIF. COURTES-25-170 U.20
Conçu pour le démontage par prise extérieure de roulements, l’extracteur à griffes Facom U.20 combine sécurité mécanique et haute capacité. La conception à trois griffes courtes maintient l’appui pendant la traction et limite les à-coups.
Caractéristiques :
L’extracteur à griffes Facom U.20 est pensé pour l’extraction de roulements en prise extérieure avec maintien régulier tout au long de l’effort. La géométrie à trois griffes courtes répartit la charge sur la périphérie de la bague, ce qui contribue à préserver l’intégrité des composants adjacents. La fonction d’auto-préhension facilite la mise en place sur la portée, puis la tenue de la position lors du serrage. La sécurité d’utilisation repose sur deux dispositifs complémentaires. D’une part, le blocage des griffes en position sur le roulement au moyen de l’écrou central. Cela évite le décollement de l’outil lors de l’augmentation de l’effort. D’autre part, la vis est équipée d’une tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible, ce qui limite les contraintes excessives sur l’assemblage. Pour un guidage stable, la bague anti-rotation empêche la rotation de l’extracteur et protège la vis lors de l’usage d’une barre de levier. Garantie à vie avec réparation en cas de casse.
Spécifications :
- Capacité de traction : 7 tonnes.
- Plage de diamètres admissible : 25 à 170 mm.
- Longueur sous vis : 160 mm.
- Dimensions hors tout (L × l × h) : 120 × 265 × 305 mm.
- Nombre de griffes : 3.
- Masse de l’outil : 3,5 kg.
- Taille de clé hexagonale requise : 24 mm.
- Goupilles de rechange fournies : 3.
- Jeu de goupilles compatible : U306-24J3.
Caractéristiques :
L’extracteur à griffes Facom U.20 est pensé pour l’extraction de roulements en prise extérieure avec maintien régulier tout au long de l’effort. La géométrie à trois griffes courtes répartit la charge sur la périphérie de la bague, ce qui contribue à préserver l’intégrité des composants adjacents. La fonction d’auto-préhension facilite la mise en place sur la portée, puis la tenue de la position lors du serrage. La sécurité d’utilisation repose sur deux dispositifs complémentaires. D’une part, le blocage des griffes en position sur le roulement au moyen de l’écrou central. Cela évite le décollement de l’outil lors de l’augmentation de l’effort. D’autre part, la vis est équipée d’une tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible, ce qui limite les contraintes excessives sur l’assemblage. Pour un guidage stable, la bague anti-rotation empêche la rotation de l’extracteur et protège la vis lors de l’usage d’une barre de levier. Garantie à vie avec réparation en cas de casse.
Spécifications :
- Capacité de traction : 7 tonnes.
- Plage de diamètres admissible : 25 à 170 mm.
- Longueur sous vis : 160 mm.
- Dimensions hors tout (L × l × h) : 120 × 265 × 305 mm.
- Nombre de griffes : 3.
- Masse de l’outil : 3,5 kg.
- Taille de clé hexagonale requise : 24 mm.
- Goupilles de rechange fournies : 3.
- Jeu de goupilles compatible : U306-24J3.
Points forts
- Mise en sécurité du démontage : blocage des griffes par écrou central pour stabiliser l’appui et prévenir l’échappement.
- Protection du montage : tête fusible avec goupille cisaillable pour limiter le couple transmis aux composants.
- Prise fiable et rapide : auto-préhension et trois griffes courtes pour faciliter l’accrochage sur la bague externe.
- Contrôle du geste : bague anti-rotation pour éviter la rotation intempestive et préserver la vis lors de l’usage d’une barre.
- Continuité de service : goupilles de rechange fournies pour assurer la remise en condition sans immobilisation prolongée.
- Protection du montage : tête fusible avec goupille cisaillable pour limiter le couple transmis aux composants.
- Prise fiable et rapide : auto-préhension et trois griffes courtes pour faciliter l’accrochage sur la bague externe.
- Contrôle du geste : bague anti-rotation pour éviter la rotation intempestive et préserver la vis lors de l’usage d’une barre.
- Continuité de service : goupilles de rechange fournies pour assurer la remise en condition sans immobilisation prolongée.
Applications
Conçu pour l’extraction de roulements en prise extérieure dans des contextes d’entretien mécanique et de remise en état d’ensembles tournants. Utilisable lors d’opérations de démontage planifiées ou correctives lorsque l’accès est frontal et que la bague externe est accessible.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité extérieur | 170 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Puissance d'extraction | 7 t |
| Type | extracteurs 3 griffes grande capacité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
L’extracteur pour prise extérieure à griffes courtes Facom U.20 couvre une capacité de 25 à 170 mm pour un effort de 7 tonnes.
L’extracteur pour prise extérieure à griffes courtes Facom U.20 mesure 120 mm de long, 265 mm de large et 305 mm de haut.
L’extracteur pour prise extérieure à griffes courtes Facom U.20 pèse 3,5 kg et demande une clé hexagonale de 24 mm.
L’extracteur pour prise extérieure à griffes courtes Facom U.20 sécurise le démontage par blocage des griffes sur le roulement, dispose d’une vis à tête fusible et d’une bague anti-rotation.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
428,69 € HT
/ unité
514,43 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours