Extracteurs Facom U.32T2-12, Capacité intérieur: 120 mm | Capacité extérieur: 180 mm | Puissance d'extraction: 2 t

U.32T - Extracteurs 2 griffes coulissantes avec blocage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.32T2-12
Rubix :0139-5004700
EAN :3148510680521
EXTRACTEUR 2GRIF.COULIS.20-120MM U.32T2-12

Résumé technique

Nombre de griffes2
Capacité intérieur120 mm
Capacité extérieur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR 2GRIF.COULIS.20-120MM U.32T2-12


Les extracteurs 2 griffes coulissantes avec blocage Facom UT sont des outils conçus pour le démontage sûr et efficace de pièces mécaniques telles que roulements, poulies ou engrenages.

Caractéristiques :
Ces extracteurs 2 griffes coulissantes se démarquent par leur capacité à s’adapter aussi bien en prise intérieure qu’extérieure, sans nécessiter de changement de griffes. La molette de blocage intégrée sécurise le maintien des griffes pendant l’opération, réduisant tout risque de glissement ou d’accident. Leur conception réversible facilite l’ajustement en fonction de la situation et du type de démontage à réaliser.

Spécifications :
• Nombre de griffes : 2
• Nombre de broches ou embouts de rechange : 3
• Profil d’extracteur : boulon en U
• Type de diamètre d’entraînement du goujon : multi-diamètre
• Poignée spéciale

Points forts

• Polyvalence : utilisation possible en prise intérieure et extérieure avec les mêmes griffes
• Sécurité renforcée : molette de blocage pour éviter tout dérapage
• Réversibilité : adaptation facile à différents types de démontage
• Gain de temps : transformation simple entre les modes de prise
• Compatibilité : multi-diamètre pour s’adapter à divers goujons

Applications

• Démontage de roulements sur divers équipements industriels
• Retrait de poulies dans les ateliers de maintenance
• Extraction d’engrenages sur machines et moteurs
• Travaux de réparation dans les garages automobiles
• Entretien des équipements de production en usine
• Utilisation en services de réparation mécanique générale

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes2
Capacité intérieur120 mm
Capacité extérieur180 mm
Profondeur105 mm
Puissance d'extraction2 t
Typeextracteur 2 griffes coulissantes
134,35 HT
/ unité
161,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.