Extracteurs Facom U.35, Capacité intérieur: 15 mm | Capacité extérieur: 75 mm | Puissance d'extraction: 4 t

U.35 - Extracteurs pour prise extérieure griffes larges

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.35
Rubix :0139-5004707
EAN :3148510683003
EXTRACTEUR 2GRIF.LARGES - 15-75 - U.35 - (UC5)

Résumé technique

Nombre de griffes2
Capacité intérieur15 mm
Capacité extérieur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR 2GRIF.LARGES - 15-75 - U.35 - (UC5)


L'extracteur U35 à griffes larges de la marque Facom est conçu pour garantir un démontage sûr et efficace des pièces mécaniques. Grâce à sa configuration ajustable et sa prise extérieure, il s’adapte à diverses situations d’extraction.

Caractéristiques :
L’extracteur U35 de Facom avec griffes larges permet une extraction par l’extérieur, idéale pour retirer des pièces montées serrées sans les endommager. Il offre la possibilité d’utiliser deux configurations différentes : les griffes croisées pour une sécurité accrue et les griffes décroisées pour une capacité doublée, avec une attention particulière sur la priorité à donner à la configuration croisée. Facom propose également des jeux de goupilles de rechange spécifiques pour maintenir l’efficacité dans le temps. La poignée spéciale garantit une meilleure prise en main, tandis que le profil large des griffes permet d’élargir le champ d’application.

Spécifications :
- Auto-préhension : Oui
- Type d’extracteur : Extérieur
- Marquage CE : Oui
- Nombre de griffes : 2
- Nombre de broches / embouts de rechange : 2
- Nombre de pièces : 3
- Profil d’extracteur : Large
- Poignée spéciale : Oui
- Type de diamètre d'entraînement du goujon : Diamètre unique

Normes :
Ce produit est conforme au marquage CE, indiquant le respect des exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement. Ce marquage atteste que l’extracteur a été évalué selon les directives européennes applicables, garantissant une utilisation fiable et réglementaire dans les environnements industriels européens.

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique dans le domaine de l’outillage professionnel. Reconnue pour son exigence de qualité, elle conçoit des solutions robustes et innovantes pour les métiers de la maintenance, de l’automobile, de l’aéronautique ou encore de l’industrie. Elle propose plus de 10 000 références et continue d’investir dans l’innovation pour répondre aux besoins des professionnels.

Points forts

- Permet une extraction sécurisée grâce à la configuration à griffes croisées ;
- Double la capacité d’extraction en configuration décroisée pour les cas les plus exigeants ;
- Compatible avec une masse à inertie pour améliorer l’efficacité sans efforts excessifs ;
- Large profil des griffes pour une meilleure couverture de prise ;
- Poignée spéciale assurant une prise en main ferme et stable ;
- Accessoires et goupilles de rechange disponibles pour prolonger la durée de vie de l’outil ;
- Marquage CE garantissant la conformité aux standards européens de sécurité.

Applications

L’extracteur U35 à griffes larges Facom est recommandé pour toutes les opérations d’extraction nécessitant une prise extérieure, notamment dans le domaine de la maintenance mécanique, de la réparation de machines, ou de la mécanique automobile. Il est adapté aux environnements industriels où la sécurité, la robustesse et la modularité sont essentielles. Il convient parfaitement aux secteurs comme l’industrie lourde, la maintenance d’équipements de production ou encore les ateliers de réparation spécialisés.

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes2
Capacité intérieur15 mm
Capacité extérieur75 mm
Profondeur90 mm
Puissance d'extraction4 t
152,11 HT
/ unité
182,53 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.