Extracteurs Facom U.232-340, Capacité intérieur: 346 mm | Capacité extérieur: 325 mm | Puissance d'extraction: 5 t
U.232 - Extracteurs 2 griffes coulissantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.232-340
Rubix :0139-5157584
EAN :3148517712270


Résumé technique
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 346 mm |
| Capacité extérieur | 325 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR 2 GRIF COULI.65-340MM U.232-340
Pensés pour les opérations d'extraction variées, les extracteurs Facom U. 232 offrent une solution unique pour les extractions intérieures et extérieures. Leur robustesse et leur garantie à vie en font des outils parfaits pour les extractions difficiles.
Caractéristiques :
Cette gamme d'arrache-roulements se distingue par son système à deux griffes coulissantes munies de becs. Chaque extracteur peut être configuré en prise intérieure ou extérieure avec les mêmes griffes, offrant ainsi une grande polyvalence d'utilisation. Les arrêtoirs intégrés sur la potence évitent la chute des griffes lors de la mise en place. Conçus en acier allié, les extracteurs U.232 allient résistance mécanique et durée de vie prolongée. Chaque modèle bénéficie d'une garantie à vie, symbole de la fiabilité de la marque Facom.
Spécifications :
- Type : extracteur auto-serrant 2 griffes coulissantes.
- Matériau : acier allié.
- Capacité intérieure : de 65 à 346 mm selon le modèle.
- Capacité extérieure : de 30 à 325 mm selon le modèle.
- Force d'extraction : de 1,5 à 5 t selon le modèle.
- Hauteur (H) : de 133 à 345 mm.
- Longueur (L) : de 115 à 449 mm.
- Nombreuses versions disponibles.
- Auto-préhension : oui.
- Utilisation : intérieure et extérieure.
- Garantie : à vie (remplacement).
Caractéristiques :
Cette gamme d'arrache-roulements se distingue par son système à deux griffes coulissantes munies de becs. Chaque extracteur peut être configuré en prise intérieure ou extérieure avec les mêmes griffes, offrant ainsi une grande polyvalence d'utilisation. Les arrêtoirs intégrés sur la potence évitent la chute des griffes lors de la mise en place. Conçus en acier allié, les extracteurs U.232 allient résistance mécanique et durée de vie prolongée. Chaque modèle bénéficie d'une garantie à vie, symbole de la fiabilité de la marque Facom.
Spécifications :
- Type : extracteur auto-serrant 2 griffes coulissantes.
- Matériau : acier allié.
- Capacité intérieure : de 65 à 346 mm selon le modèle.
- Capacité extérieure : de 30 à 325 mm selon le modèle.
- Force d'extraction : de 1,5 à 5 t selon le modèle.
- Hauteur (H) : de 133 à 345 mm.
- Longueur (L) : de 115 à 449 mm.
- Nombreuses versions disponibles.
- Auto-préhension : oui.
- Utilisation : intérieure et extérieure.
- Garantie : à vie (remplacement).
Points forts
- Polyvalence d'utilisation en prise intérieure et extérieure avec un seul outil et un seul jeu de griffes.
- Productivité améliorée grâce aux arrêtoirs antichute.
- Auto préhension assurant une accroche ferme sans effort supplémentaire.
- Garantie à vie couvrant les défauts de fabrication et l'usure anormale.
- Productivité améliorée grâce aux arrêtoirs antichute.
- Auto préhension assurant une accroche ferme sans effort supplémentaire.
- Garantie à vie couvrant les défauts de fabrication et l'usure anormale.
Applications
Les extracteurs Facom U.232 sont conçus pour l'entretien et la maintenance d'équipements mécaniques dans des environnements industriels, automobiles et de production. Leur capacité à s'adapter à des configurations variées les rend utiles pour le démontage de roulements, poulies, engrenages ou bagues montées en force. Ils conviennent particulièrement aux ateliers de maintenance, aux lignes d'assemblage et aux services de réparation où la sécurité, la fiabilité et la précision des interventions sont prioritaires.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 346 mm |
| Capacité extérieur | 325 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Puissance d'extraction | 5 t |
| Type | extracteur 2 griffes coulissantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,42 € HT
/ unité
428,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h