Extracteurs Gedore 1.38/5

Extracteur à tirants 1,38

Voir les informations techniques
Références
Gedore :1.38/5
Rubix :8965-5348845
Fabricant :8018280
EAN :4036976105698
EXTRACTEUR A TIRANTS 140-440 MM

Détails articles : EXTRACTEUR A TIRANTS 140-440 MM


La potence taraudée Gedore de la série 1.38 est conçue pour s’associer aux décolleurs de roulements 1.40, offrant une solution efficace et précise pour le démontage de roulements, bagues et pièces mécaniques fragiles. Ses boulons taraudés garantissent un assemblage solide et un maintien sûr durant les opérations d’extraction.

Caractéristiques :
L'extracteur à tirants Gedore est conçu pour fonctionner en association avec les décolleurs de roulements Gedore 1.40. Les boulons d’assemblage se vissent directement dans les taraudages prévus à cet effet, garantissant une liaison mécanique rigide entre les éléments. Une fois le décolleur positionné et serré, il suffit de lui connecter la potence pour poursuivre l'extraction. Il est possible d’augmenter la hauteur de serrage à l’aide de rallonges, facilitant ainsi le démontage de pièces de différentes dimensions. L’ensemble offre une solution modulable et durable pour les interventions de maintenance mécanique.

Spécifications :
- Référence : 1.38.
- Tailles : de 0 à 5 (du 1.38/0 au 1.38/5).
- Écartement des bras : réglable de 40 à 120 mm pour le plus petit modèle ou 140 à 440 mm pour le plus grand.
- Hauteur de travail : de 125 à 320 mm.
- Taille des vis de connexion : M12 à M26 selon le modèle.
- Taille de la vis d'extraction : du M14 au G1.
- Taille de tête de vis d'extraction : du 17 à 36 mm.
- Poids : de 1,0 à 16,6 kg.
- Compatibilité : décolleurs Gedore 1.40 (du modèle 1.40/0 au 1.40/5).
- Rallonges disponibles : 1.38/AV - FV.

Points forts

- Compatibilité directe avec les décolleurs Gedore 1.40 correspondants, simplifiant le montage.
- Taraudages précis assurant un alignement stable des boulons et une traction régulière.
- Possibilité d’adapter la profondeur de serrage grâce aux rallonges.
- Construction robuste assurant une durée d’utilisation prolongée dans les ateliers et environnements de maintenance.

Applications

La potence taraudée Gedore est conçue pour les opérations de démontage de roulements à rouleaux coniques, roulements à billes, bagues et pièces reposant sur des surfaces planes. Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services de réparation mécanique et les unités de production. Elle permet de poursuivre l'extraction d'un roulement en coordination avec un décolleur adapté. 

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
981,98 HT
/ unité
1 178,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.