Extracteurs Facom 285.6, Capacité intérieur: 4.5 mm | Capacité extérieur: 5.3 mm

285 - Extracteurs de goujons à l'unité, pas à droite

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :285.6
Rubix :0139-5004660
EAN :3148511650400
EXTRACTEUR GOUJON DIAM. 8 A 11MM - 285.6 - (UC5)

Résumé technique

Nombre de griffes1
Capacité intérieur4,5 mm
Capacité extérieur5,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR GOUJON DIAM. 8 A 11MM - 285.6 - (UC5)


285 - Extracteurs de goujons à l'unité, pas à droite
- Ces extracteurs hélicoïdaux permettent l'extraction après perçage d'un avant-trou à l'aide des forets coniques spécifiques Réf 285.F.

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes1
Capacité intérieur4,5 mm
Capacité extérieur5,3 mm
Profondeur65 mm
Diamètre5,3 mm
8,19 HT
/ unité
9,83 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.