Étau à main pour perceuse Torax 884401765
Etau modulaire de haute précision 88.440 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :884401765
Rubix :0707-0355313
EAN :8716563569893



Résumé technique
| Largeur des mors | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 400 mm |
| Largeur | 175 mm |
Détails articles : ETAU MODULAIRE 175X400X655 TORAX - PRECISION
Idéal pour fraisage et rectification, avec positionnement de haute précision, parallélisme 0,005/100 mm, perpendicularité 0,005 mm
Applications
Idéal pour fraisage et rectification.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 400 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Longueur | 655 mm |
| Hauteur des mors | 118 mm |
| Hauteur totale | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 757,03 € HT
/ unité
2 108,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours