Étau à main pour perceuse Röhm 7202
Étau de perçage BSH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Röhm :7202
Rubix :0102-0138699
EAN :4019208198453


Résumé technique
| Largeur des mors | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 110 mm |
| Largeur | 215 mm |
Documents
Détails articles : ETAU PERCEUSE BSH-6 LARG. 120MM OUV.110MM 007202
Modèle robuste pour perceuses d'établi et à colonne.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 110 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Poids | 11 kg |
| Longueur | 260 mm |
| Hauteur des mors | 40 mm |
| Hauteur totale | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,91 € HT
/ unité
284,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours