Étau à main pour perceuse Torax 884401027
Etau modulaire de haute précision 88.440 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :884401027
Rubix :0707-0355307
EAN :8716563566052



Résumé technique
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 100 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : ETAU MODULAIRE 100X100X270 TORAX - PRECISION
Idéal pour fraisage et rectification, avec positionnement de haute précision, parallélisme 0,005/100 mm, perpendicularité 0,005 mm
Applications
Idéal pour fraisage et rectification.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 100 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 270 mm |
| Hauteur des mors | 65 mm |
| Hauteur totale | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,52 € HT
/ jeu
855,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (9) jours