Références
Röhm :863422
Rubix :0102-0034051
EAN :4019208183695
Détails articles : ETAU PERCEUSE DPV-2 863422 LARG. 100 OUV. 92
Capacité de serrage DPV1 : 70 mm - DPV2 : 92 mm - DPV3 : 110 mm - DPV4 : 125 mm. Corps en fonte. Possibilité de fixation universelle à l'aide d'encoches et trous oblongs. Mors mobile, guidage latéral. Mors fixe avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal. Les deux mors disposent d'une surface de contact pour le serrage de pièces minces. Mors et broche brunis.
Size 2
Jaw Width 100
Jaw Width 100
Points forts
Modèle solide et ergonomique.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,80 € HT
/ unité
174,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

