Étau à main pour perceuse Torax 884401775
Etau modulaire de haute précision 88.440 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :884401775
Rubix :0707-0355314
EAN :8716563566090



Résumé technique
| Largeur des mors | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 500 mm |
| Largeur | 175 mm |
Détails articles : ETAU MODULAIRE 175X500X755 TORAX - PRECISION
Idéal pour fraisage et rectification, avec positionnement de haute précision, parallélisme 0,005/100 mm, perpendicularité 0,005 mm
Applications
Idéal pour fraisage et rectification.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 500 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Longueur | 775 mm |
| Hauteur des mors | 118 mm |
| Hauteur totale | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 667,61 € HT
/ unité
2 001,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours