Étau à main pour perceuse Torax 883500026
Etau de précision mors flexible 88.350 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :883500026
Rubix :0707-0529158
EAN :8716563578345



Résumé technique
| Largeur des mors | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 22 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ETAU HAUTE PRECISION 26 MM TORAX 88350
Classe 1, pour fraisage, rectification et métrologie de précision, mors réglable avec rainures prismatiques horizontales et verticales
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 22 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Longueur | 65,4 mm |
| Hauteur des mors | 9,15 mm |
| Hauteur totale | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,51 € HT
/ unité
201,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours