Étau à main pour perceuse Torax 883500100
Etau de précision mors flexible 88.350 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :883500100
Rubix :0707-0529162
EAN :8716563578383



Résumé technique
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 125 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : ETAU HAUTE PRECISION 100 MM TORAX 88350
Classe 1, pour fraisage, rectification et métrologie de précision, mors réglable avec rainures prismatiques horizontales et verticales
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 125 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 245 mm |
| Hauteur des mors | 45 mm |
| Hauteur totale | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,16 € HT
/ unité
786,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (9) jours