Étau à main pour perceuse Torax 883400100
Etau de précision 88.340 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :883400100
Rubix :0707-0529157
EAN :8716563296195

Résumé technique
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 125 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : ETAU HAUTE PRECISION 100 MM TORAX 88340
Classe 1, pour fraisage, rectification et métrologie de précision, mors réglable avec rainures prismatiques horizontales et verticales
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 125 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 328,5 mm |
| Hauteur des mors | 45 mm |
| Hauteur totale | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,80 € HT
/ unité
1 002,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours