Références
Dolex :305
Rubix :3718-5039044
EAN :3700635900405


Résumé technique
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 105 mm |
| Largeur | 100 mm |
Documents
Détails articles : ETAU ACIER PERCEUSE L.100 305
Etau de perceuse série 300 en acier.
Repos horizontaux pour le serrage des pièces minces.
Pièces traitées anti-corrosion par cataphorèse
Perçage trous débouchants : évidement important pour passage du foret.
Centrage automatique des pièces cylindriques et coniques entre les guides.
Deux lumières longitudinales de fixation.
Rainures en Vé horizontale et verticale.
Guides rectifiés et traités.
- Possibilité de positionner les étaux sur chant
- Ecrou en laiton assurant un confort de fonctionnement.
Interchangeabilité de chaue élément.
Repos horizontaux pour le serrage des pièces minces.
Pièces traitées anti-corrosion par cataphorèse
Perçage trous débouchants : évidement important pour passage du foret.
Centrage automatique des pièces cylindriques et coniques entre les guides.
Deux lumières longitudinales de fixation.
Rainures en Vé horizontale et verticale.
Guides rectifiés et traités.
- Possibilité de positionner les étaux sur chant
- Ecrou en laiton assurant un confort de fonctionnement.
Interchangeabilité de chaue élément.
Points forts
Entièrement réalisé en acier guides traités rectifiés.
Ecrou en laiton.
Vés horizontaux et verticaux grande ouverture.
Perçage trous débouchants.
Traitement total anticorrosion.
Ecrou en laiton.
Vés horizontaux et verticaux grande ouverture.
Perçage trous débouchants.
Traitement total anticorrosion.
Applications
Etau de perceuse pour pièces parallèles ou de formes.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 105 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Poids | 6,5 kg |
| Longueur | 215 mm |
| Hauteur des mors | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,97 € HT
/ unité
481,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours