Références
Dolex :307
Rubix :3718-5066494
EAN :3700635900450


Résumé technique
| Largeur des mors | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 175 mm |
| Largeur | 150 mm |
Documents
Détails articles : ETAU POUR PERCEUSES EN ACIER
Etau de perceuse série 300 en acier.
Repos horizontaux pour le serrage des pièces minces.
Pièces traitées anti-corrosion par cataphorèse
Perçage trous débouchants : évidement important pour passage du foret.
Centrage automatique des pièces cylindriques et coniques entre les guides.
Deux lumières longitudinales de fixation.
Rainures en Vé horizontale et verticale.
Guides rectifiés et traités.
- Possibilité de positionner les étaux sur chant
- Ecrou en laiton assurant un confort de fonctionnement.
Interchangeabilité de chaue élément.
Repos horizontaux pour le serrage des pièces minces.
Pièces traitées anti-corrosion par cataphorèse
Perçage trous débouchants : évidement important pour passage du foret.
Centrage automatique des pièces cylindriques et coniques entre les guides.
Deux lumières longitudinales de fixation.
Rainures en Vé horizontale et verticale.
Guides rectifiés et traités.
- Possibilité de positionner les étaux sur chant
- Ecrou en laiton assurant un confort de fonctionnement.
Interchangeabilité de chaue élément.
Points forts
Entièrement réalisé en acier guides traités rectifiés.
Ecrou en laiton.
Vés horizontaux et verticaux grande ouverture.
Perçage trous débouchants.
Traitement total anticorrosion.
Ecrou en laiton.
Vés horizontaux et verticaux grande ouverture.
Perçage trous débouchants.
Traitement total anticorrosion.
Applications
Etau de perceuse pour pièces parallèles ou de formes.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 175 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Poids | 15,5 kg |
| Longueur | 315 mm |
| Hauteur des mors | 43 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,64 € HT
/ unité
797,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours