Étau à main pour perceuse Torax 883500036
Etau de précision mors flexible 88.350 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :883500036
Rubix :0707-0529159
EAN :8716563578352



Résumé technique
| Largeur des mors | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 40 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ETAU HAUTE PRECISION 36 MM TORAX 88350
Classe 1, pour fraisage, rectification et métrologie de précision, mors réglable avec rainures prismatiques horizontales et verticales
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 40 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Hauteur des mors | 20 mm |
| Hauteur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,07 € HT
/ unité
236,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours