Étau à main pour perceuse Torax 884403093
Etau modulaire de haute précision 88.440 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :884403093
Rubix :0707-0355321
EAN :8716563569923



Résumé technique
| Largeur des mors | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 600 mm |
| Largeur | 300 mm |
Détails articles : ETAU MODULAIRE 300X600X935 TORAX - PRECISION
Idéal pour fraisage et rectification, avec positionnement de haute précision, parallélisme 0,005/100 mm, perpendicularité 0,005 mm
Applications
Idéal pour fraisage et rectification.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 600 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Longueur | 935 mm |
| Hauteur des mors | 158 mm |
| Hauteur totale | 158 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 117,24 € HT
/ unité
3 740,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours