Étau à main pour perceuse Röhm 863423

Étau de perçage DPV

Voir les informations techniques

Références

Röhm :863423
Rubix :0102-0358462
EAN :4019208183701
ETAU PERCEUSE DPV3 863423 LARG. 120 OUV. 110

Résumé technique

Largeur des mors120 mm

Détails articles : ETAU PERCEUSE DPV3 863423 LARG. 120 OUV. 110


Capacité de serrage DPV1 : 70 mm - DPV2 : 92 mm - DPV3 : 110 mm - DPV4 : 125 mm. Corps en fonte. Possibilité de fixation universelle à l'aide d'encoches et trous oblongs. Mors mobile, guidage latéral. Mors fixe avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal. Les deux mors disposent d'une surface de contact pour le serrage de pièces minces. Mors et broche brunis.

Size 3
Jaw Width 120

Points forts

Modèle solide et ergonomique.

Informations techniques


Attributs
Largeur des mors120 mm
181,59 HT
/ unité
217,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours