Étau à main pour perceuse Torax 884402079
Etau modulaire de haute précision 88.440 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :884402079
Rubix :0707-0355317
EAN :8716563566113



Résumé technique
| Largeur des mors | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 500 mm |
| Largeur | 200 mm |
Détails articles : ETAU MODULAIRE 200X500X795 TORAX - PRECISION
Idéal pour fraisage et rectification, avec positionnement de haute précision, parallélisme 0,005/100 mm, perpendicularité 0,005 mm
Applications
Idéal pour fraisage et rectification.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 500 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Longueur | 795 mm |
| Hauteur des mors | 135 mm |
| Hauteur totale | 135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 501,93 € HT
/ unité
3 002,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours