Références
Dolex :304
Rubix :3718-0288049
EAN :3700635900399


Résumé technique
| Largeur des mors | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 80 mm |
| Largeur | 80 mm |
Documents
Détails articles : ETAU ACIER PERCEUSE L.80 304
Etau de perceuse série 300 en acier.
Repos horizontaux pour le serrage des pièces minces.
Pièces traitées anti-corrosion par cataphorèse
Perçage trous débouchants : évidement important pour passage du foret.
Centrage automatique des pièces cylindriques et coniques entre les guides.
Deux lumières longitudinales de fixation.
Rainures en Vé horizontale et verticale.
Guides rectifiés et traités.
- Possibilité de positionner les étaux sur chant
- Ecrou en laiton assurant un confort de fonctionnement.
Interchangeabilité de chaue élément.
Repos horizontaux pour le serrage des pièces minces.
Pièces traitées anti-corrosion par cataphorèse
Perçage trous débouchants : évidement important pour passage du foret.
Centrage automatique des pièces cylindriques et coniques entre les guides.
Deux lumières longitudinales de fixation.
Rainures en Vé horizontale et verticale.
Guides rectifiés et traités.
- Possibilité de positionner les étaux sur chant
- Ecrou en laiton assurant un confort de fonctionnement.
Interchangeabilité de chaue élément.
Points forts
Entièrement réalisé en acier guides traités rectifiés.
Ecrou en laiton.
Vés horizontaux et verticaux grande ouverture.
Perçage trous débouchants.
Traitement total anticorrosion.
Ecrou en laiton.
Vés horizontaux et verticaux grande ouverture.
Perçage trous débouchants.
Traitement total anticorrosion.
Applications
Etau de perceuse pour pièces parallèles ou de formes.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 80 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Poids | 4,2 kg |
| Longueur | 190 mm |
| Hauteur des mors | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,36 € HT
/ unité
401,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours