Étau à main pour perceuse International Tools 88.152.0085
Etau machine 88.152 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :88.152.0085
Rubix :0707-0474901
Fabricant :881520085
EAN :8716563612223



Résumé technique
| Largeur des mors | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 70 mm |
| Largeur | 143 mm |
Détails articles : ETAU MACHINE TORAX 85 MM
Avec mors fixe plat et mors réglable, les mors et les 2 surfaces en bout et sur le côté sont rectifiés, avec rainures horizontales set verticales.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 70 mm |
| Largeur | 143 mm |
| Longueur | 238 mm |
| Hauteur des mors | 30 mm |
| Hauteur totale | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,49 € HT
/ unité
160,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h