Étau à main pour perceuse Torax 884401745
Etau modulaire de haute précision 88.440 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :884401745
Rubix :0707-0355311
EAN :8716563569886



Résumé technique
| Largeur des mors | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 200 mm |
| Largeur | 175 mm |
Détails articles : ETAU MODULAIRE 175X200X455 TORAX - PRECISION
Idéal pour fraisage et rectification, avec positionnement de haute précision, parallélisme 0,005/100 mm, perpendicularité 0,005 mm
Applications
Idéal pour fraisage et rectification.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 200 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Longueur | 455 mm |
| Hauteur des mors | 118 mm |
| Hauteur totale | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 482,83 € HT
/ unité
1 779,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours