Étau à main pour perceuse Torax 884401234
Etau modulaire de haute précision 88.440 Torax
Voir les informations techniquesRéférences
Torax :884401234
Rubix :0707-0355308
EAN :8716563566069



Résumé technique
| Largeur des mors | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 125 mm |
| Largeur | 125 mm |
Détails articles : ETAU MODULAIRE 125X150X345 TORAX - PRECISION
Idéal pour fraisage et rectification, avec positionnement de haute précision, parallélisme 0,005/100 mm, perpendicularité 0,005 mm
Applications
Idéal pour fraisage et rectification.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 125 mm |
| Largeur | 125 mm |
| Longueur | 345 mm |
| Hauteur des mors | 80 mm |
| Hauteur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 027,86 € HT
/ unité
1 233,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours