Solvant pour nettoyage et protection Jelt LUSTRANT ALU-INOX, Utilisation: Entretien, lustrage et protection des surfaces en aluminium et acier inoxydable | Conditionnement: Aérosol 650/500 ml x 12 | Gamme: Cleaners & degreasers
Polonais
Voir les informations techniquesRéférences
Jelt :LUSTRANT ALU-INOX
Rubix :1066-6152948
Fabricant :005133
EAN :3429970051336


Résumé technique
| Utilisation | entretien, lustrage et protection des surfaces en aluminium et acier inoxydable |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol 650/500 ml x 12 |
Détails articles : NETTOYANT LUSTRANT ALU-INOX
LUSTRANT ALU - INOX est une solution de nettoyage spécialement développée pour l'entretien des surfaces en aluminium et en acier inoxydable. Il élimine les salissures grasses, la saleté, les empreintes digitales, la poussière et autres résidus. Il ne contient pas de charge abrasive ou de polissage, ce qui permet de l'utiliser en toute sécurité sur des surfaces neuves. LUSTRANT ALU - INOX redonne à l'acier inoxydable son éclat initial sans qu'il soit nécessaire de frotter vigoureusement. Il laisse un film protecteur résistant à l'eau sur les surfaces, évitant ainsi l'encrassement et le retour de la poussière.
Points forts
-Idéal pour l'entretien des surfaces en aluminium et en acier inoxydable
Elimine les traces de doigts, nettoie et fait briller
Rend à l'acier inoxydable son éclat d'origine
Laisse un film protecteur résistant à l'eau
Prévient l'encrassement et le retour de la poussière
Elimine les traces de doigts, nettoie et fait briller
Rend à l'acier inoxydable son éclat d'origine
Laisse un film protecteur résistant à l'eau
Prévient l'encrassement et le retour de la poussière
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | entretien, lustrage et protection des surfaces en aluminium et acier inoxydable |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol 650/500 ml x 12 |
| Gamme | cleaners & degreasers |
| Point d’éclair | ininflammable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,71 € HT
/ unité
29,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h