Solvant pour nettoyage et protection CRC Label Off Super FPS, Utilisation: nettoyage industriel | Conditionnement: Aérosol | Gamme: Yes
Décolle étiquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Label Off Super FPS
Rubix :5338-0391156
Fabricant :32314-AA
EAN :5412386057342


Résumé technique
| Utilisation | nettoyage industriel |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
Documents
Détails articles : DECOLLE ETIQUETTES AE400ML LABEL OFF SUPER FPS UC12
Label Off Super est la solution rapide et efficace pour enlever toutes sortes d'étiquettes adhésives sans laisser de résidus. Conçu pour agir en quelques minutes, ce produit garantit un nettoyage net, tout en préservant l'intégrité des surfaces traitées. Sa formule sans COV nocifs et son agrément pour une utilisation dans les zones alimentaires le distinguent sur le marché.
Caractéristiques :
Label Off Super est conçu pour éliminer rapidement les étiquettes en papier ou plastifiées ainsi que les résidus de colle, de résines et d'autres substances adhésives. Il agit en 1 à 2 minutes seulement après pulvérisation, permettant une intervention rapide. Sa formule est compatible avec la majorité des matériaux tels que le plastique, le métal, le carton et le verre, sans endommager les surfaces. De plus, il ne laisse aucun résidu, ne raye pas, est non-conducteur et non-corrosif. Sa faible odeur et son absence de composés organiques volatils nocifs assurent un usage sûr pour les travailleurs. Label Off Super est également équipé d'un tube d'extension pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès, utilisable aussi bien tête en haut que tête en bas.
Spécifications :
- Format : Aérosol
- Temps d'action : 1 à 2 minutes
- Taux de produit actif : 95 %
- Compatibilité matériaux : plastique, métal, carton, verre
- Caractéristiques : faible odeur, sans COV nocifs, non-conducteur, non-corrosif.
Normes :
Ce produit Label Off Super est conforme à la norme NSF K3 ; cette certification atteste que le produit peut être utilisé dans les zones de transformation alimentaire pour le nettoyage des équipements, sans risque pour la sécurité alimentaire. Il est également conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006) concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi qu'au règlement CLP (CE n° 1272/2008) sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques, garantissant la sécurité et la conformité des produits chimiques en Europe.
Informations sur la marque :
Fondé en 1958, CRC Industries est un acteur mondial reconnu pour ses solutions chimiques destinées à l'industrie, l'automobile et l'électronique. Avec un siège européen en Belgique, CRC concentre ses efforts sur la qualité, l'innovation continue et le respect des normes environnementales. La marque est présente dans plus de 100 pays et propose une gamme de plus de 1300 produits pour répondre aux exigences industrielles.
Caractéristiques :
Label Off Super est conçu pour éliminer rapidement les étiquettes en papier ou plastifiées ainsi que les résidus de colle, de résines et d'autres substances adhésives. Il agit en 1 à 2 minutes seulement après pulvérisation, permettant une intervention rapide. Sa formule est compatible avec la majorité des matériaux tels que le plastique, le métal, le carton et le verre, sans endommager les surfaces. De plus, il ne laisse aucun résidu, ne raye pas, est non-conducteur et non-corrosif. Sa faible odeur et son absence de composés organiques volatils nocifs assurent un usage sûr pour les travailleurs. Label Off Super est également équipé d'un tube d'extension pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès, utilisable aussi bien tête en haut que tête en bas.
Spécifications :
- Format : Aérosol
- Temps d'action : 1 à 2 minutes
- Taux de produit actif : 95 %
- Compatibilité matériaux : plastique, métal, carton, verre
- Caractéristiques : faible odeur, sans COV nocifs, non-conducteur, non-corrosif.
Normes :
Ce produit Label Off Super est conforme à la norme NSF K3 ; cette certification atteste que le produit peut être utilisé dans les zones de transformation alimentaire pour le nettoyage des équipements, sans risque pour la sécurité alimentaire. Il est également conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006) concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi qu'au règlement CLP (CE n° 1272/2008) sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques, garantissant la sécurité et la conformité des produits chimiques en Europe.
Informations sur la marque :
Fondé en 1958, CRC Industries est un acteur mondial reconnu pour ses solutions chimiques destinées à l'industrie, l'automobile et l'électronique. Avec un siège européen en Belgique, CRC concentre ses efforts sur la qualité, l'innovation continue et le respect des normes environnementales. La marque est présente dans plus de 100 pays et propose une gamme de plus de 1300 produits pour répondre aux exigences industrielles.
Points forts
- Élimination rapide et efficace des étiquettes et résidus de colle ;
- Respect des surfaces sensibles telles que le plastique, le métal et le verre ;
- Utilisation en toute sécurité dans les zones alimentaires grâce à la certification NSF K3 ;
- Application précise dans les zones difficiles d’accès grâce au tube d'extension ;
- Formule à faible odeur pour un meilleur confort de travail ;
- Absence de COV nocifs pour protéger la santé des utilisateurs ;
- Produit économique grâce à sa forte concentration de produit actif.
- Respect des surfaces sensibles telles que le plastique, le métal et le verre ;
- Utilisation en toute sécurité dans les zones alimentaires grâce à la certification NSF K3 ;
- Application précise dans les zones difficiles d’accès grâce au tube d'extension ;
- Formule à faible odeur pour un meilleur confort de travail ;
- Absence de COV nocifs pour protéger la santé des utilisateurs ;
- Produit économique grâce à sa forte concentration de produit actif.
Applications
Label Off Super est idéal pour enlever les étiquettes de lignes de production, de matériaux métalliques, de plastiques, de cartons et de verre. Il convient parfaitement aux environnements industriels, aux usines agroalimentaires, aux ateliers de maintenance, ainsi qu'aux entreprises de logistique et de distribution. Son efficacité rapide en fait un allié indispensable pour tout professionnel souhaitant un nettoyage précis et sûr, même dans les zones sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | nettoyage industriel |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Gamme | yes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,79 € HT
/ unité
34,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h