Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6300F3, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert
FREINAGE FORT PMUC 16-0048
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6300F3
Rubix :0747-8378779
Fabricant :6300F3
EAN :3564116000134

Documents
Détails articles : FREINAGE FORT PMUC 16-0048 FILETAGES METALLIQUES
Résine anaérobique pour le blocage des goujons, écrous et vis métalliques destinées aux assemblages ne devant normalement pas être démontés.
Points forts
Très bonne résistance aux chocs et aux vibrations, protège de la corrosion.
• Charge répartie sur 100% des surfaces
• Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau, de mer, froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels…
• Démontage très difficile.
• Excellente stabilité dans le temps.
• Assure une parfaite étanchéité du filetage s’il y a suffisamment de produit entre les filets.
• Homologué NSF S6 pour des utilisations en industries alimentaires.
• Economique : flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine / 1 flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10
• Autorisé pour des collages en milieu alimentaire.
Applications
Entretien et construction en mécanique.
Recommandé pour le blocage permanent des goujons, vis, écrous... dans toutes les mécaniques.
Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 25 min |
| Type d'application | freinage pour filetages métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,88 € HT
/ 6 unités
557,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
