Colles et adhésifs liquides Bostik 30020403, Contenance: 1000 ml | Couleur: Incolore
SANIPLAS PA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30020403
Rubix :2329-8055936
EAN :3549210018865

Documents
Détails articles : COLLE SANIPLAS PA BO 1L
Colle destinée à l'assemblage des tubes et raccords en PVC rigide non plastifié (PVC-U).- Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine (distribution d'eau avec pression, adduction d'eau).- Réseaux d'évacuation des eaux usées, des branchements et descentes d'eaux pluviales.- Réseaux de lignes souterraines de télécommunication.Certifié par le CSTB. Convient pour l'eau potable. Aspect gel, translucide.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 1000 ml |
| Température mini | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,48 € HT
/ unité
37,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
