Colles et adhésifs liquides 3M Q04748N, Contenance: 48.5 ml | Couleur: Noir
Adhésif de réparation super rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :Q04748N
Rubix :0069-0830931
Fabricant :7100222742
EAN :04054596791879

Documents
Détails articles : ADHESIF DE REPARATION NOIR SUPER RAPIDE 48,5ML
L’adhésif de réparation super rapide 3M supprime toute nécessité de recourir à un accélérateur distinct. Notre adhésif permet de réparer rapidement les pièces en plastique automobiles endommagées. Vous pouvez même reconstruire les languettes cassées. Reconstruisez, façonnez et collez tous les types de plastique grâce à un produit qui ne coule pas et ne s’affaisse pas, ce qui permet d’exécuter les tâches de manière plus propre et plus durable.
L’adhésif de réparation super rapide 3M permet de réparer les pièces en plastique endommagées d’un véhicule. Reconstruisez, façonnez et collez tous les types de plastique. Notre adhésif se fixe très rapidement. Vous n’avez donc pas besoin d’utiliser un accélérateur distinct.
Points forts
Reconstruisez, façonnez et collez tous les types de plastique grâce à un produit qui ne coule pas et ne s’affaisse pas.
Permet de réparer les pièces en plastique endommagées d’un véhicule.
Présente d’excellentes capacités de colmatage des écarts étendus.
Durcissement rapide.Peut être peint et poncé.
Permet de réparer les pièces en plastique endommagées d’un véhicule.
Présente d’excellentes capacités de colmatage des écarts étendus.
Durcissement rapide.Peut être peint et poncé.
Applications
Réparation de plastique - liaison
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Contenance | 48,5 ml |
| Température mini | -40 °C |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,32 € HT
/ 12 unités
923,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours








