Trépied pour protection antichute Tractel 273749, Hauteur mini : 1.78 m | Hauteur maxi : 2.73 m
Tripode telescopique
Voir les informations techniquesRéférences
Tractel :273749
Rubix :0197-6216424
Détails articles : TRACPODE + 1 KIT POULIE EPI
Les principales caractéristiques du tracpode 150 kg sont :
Conçu en aluminium
Faible poids : 23 kg (nu).
Réglable de 1.78 m à 2.73 m (hauteur max sur tête).
En fonction de sa hauteur. son empattement au sol varie de 1.03m à 1.58m.
Ses jambes sont ajustables tous les 20 cm.
Chaque jambe peut recevoir un système antichute blocfor™ R 20/30 ou un treuil équipé caRol™ TS 250 ou caRol™ R250 avec une console Tractel®
Afin d’optimiser au maximum la position de manœuvre. les treuils sont positionnables à trois endroits sur la jambe du tracpode en position : haute. milieu ou basse.
Lorsque le tracpode est équipé d’un antichute ou d’un treuil sur l’une de ses jambes. il est nécessaire d’équiper la tête d’un kit poulie correspond.
La tête du tracpode 150kg est équipée d’axe de blocage des jambes.
Les pieds du tracpode 150kg sont équipés de patins antidérapants en caoutchouc vulcanisé. Ils sont également équipés de trous permettant de les fixer au sol avec des broches ou des ancrages.
Il est équipé d’une sangle anti-écartement permettant de ceinturer les pieds à leur base et d’éviter leur glissement (obligatoire au-delà de 250kg de charge)
Conçu en aluminium
Faible poids : 23 kg (nu).
Réglable de 1.78 m à 2.73 m (hauteur max sur tête).
En fonction de sa hauteur. son empattement au sol varie de 1.03m à 1.58m.
Ses jambes sont ajustables tous les 20 cm.
Chaque jambe peut recevoir un système antichute blocfor™ R 20/30 ou un treuil équipé caRol™ TS 250 ou caRol™ R250 avec une console Tractel®
Afin d’optimiser au maximum la position de manœuvre. les treuils sont positionnables à trois endroits sur la jambe du tracpode en position : haute. milieu ou basse.
Lorsque le tracpode est équipé d’un antichute ou d’un treuil sur l’une de ses jambes. il est nécessaire d’équiper la tête d’un kit poulie correspond.
La tête du tracpode 150kg est équipée d’axe de blocage des jambes.
Les pieds du tracpode 150kg sont équipés de patins antidérapants en caoutchouc vulcanisé. Ils sont également équipés de trous permettant de les fixer au sol avec des broches ou des ancrages.
Il est équipé d’une sangle anti-écartement permettant de ceinturer les pieds à leur base et d’éviter leur glissement (obligatoire au-delà de 250kg de charge)
Informations techniques
Attributs
| Hauteur mini | 1,78 m |
|---|---|
| Hauteur maxi | 2,73 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 829,16 € HT
/ unité
2 194,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
