Enrouleur de câble SAM UK-250, Tension: 230 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Enrouleur Cable 40M Av. Protection Thermique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :UK-250
Rubix :0149-5017969
EAN :3272670317956
Documents
Détails articles : ENROULEUR UK-250 CABLE 25M
Socle 2 prises de sécurité bipolaire de 16A avec volet d'obturation.
Câble caoutchouc H07RN-F pour une utilisation dans un environnement humide.
Tambour moulé en matière plastique anti-chocs.
Support résistant à la déformation.
Câble caoutchouc H07RN-F pour une utilisation dans un environnement humide.
Tambour moulé en matière plastique anti-chocs.
Support résistant à la déformation.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,60 € HT
/ unité
546,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

