Enrouleur de câble Spartex 804034, Tension: 250 V | Longueur: 40 m | Longueur: 40 m

Enrouleur de câble électrique 4 prises à clapet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :804034
Rubix :C600-5159690
EAN :3660338043741
ENROULEUR DE CABLE 4 PRISES 40M

Résumé technique

Tension250 V
Longueur40 m
Nombre de prises de courant4

Documents

Détails articles : ENROULEUR DE CABLE 4 PRISES 40M


Doté de 4 prises à clapet : 2 P + T - prises surmoulées 16A - 250 volts
Indice de protection : IP 44
Câble normalisé : H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique inclus.
Puissance maxi disponible sous 230 Volts :
Déroulé : 3680 W - Enroulé : 1100 W
Type de courant : alternatif 50Hz - 250Volts
Alimentation des appareils : classe 1 ou 2
Mode d’emploi : ne pas dépasser la charge maximale admissible.
Un enrouleur s’utilise entièrement déroulé.

Points forts

Support tubulaire diam 18mm en acier peint, poignée de transport isolante, tambour incassable en polypropylene. Puissance MAXI sous 230 V non déroulé : 1 000 W, déroulé : 3000 W. Norme NF EN 61242 / 61316.
Pour encore plus sécurité, adaptation possible d'une fiche disjoncteur différentiel 30 mA.

Informations techniques


Attributs
Tension250 V
Longueur40 m
Nombre de prises de courant4
Promotion
Au lieu de 131,79 €
128,00 € HT
/ unité
153,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur