Enrouleur de câble Brennenstuhl 1241101, Tension: 230 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Enrouleur electrique
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1241101
Rubix :4909-5344184
EAN :3281852411016
Détails articles : ENROULEUR AUTOMATIQUE BOX ELECT. 10M + 1,5M H05VV-F 3G1,5
1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
1 fiche 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi : câble non déroulé 1200W - câble déroulé 1800W. Voyant de mise en service.
Boîtier robuste en polypropylène.
Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
Contacts par frottements très performants.
Avec disjoncteur thermique.
1 fiche 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi : câble non déroulé 1200W - câble déroulé 1800W. Voyant de mise en service.
Boîtier robuste en polypropylène.
Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
Contacts par frottements très performants.
Avec disjoncteur thermique.
3G1,5
Points forts
Protection IP20.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Nombre de prises de courant | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,58 € HT
/ unité
180,70 € TTC
Dont DEEE : 0,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
